Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-190x50-3 compartiments-3m-Livre sans couvercle-PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 190 mm
profondeur - 50 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 3
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3271780487030
Réf. Sonepar
00013068038
Réf. Fournisseur
48703
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
190 mm
profondeur
50 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
3
longueur
3000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
45 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
0
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
7668 mm²
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte d'installation Logix 45 - 190x50mm - 3 compartiments - Fond livré seul (3 couvercles à commander séparémment) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 3m - PVC Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.