Planet Wattohm - Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix 45 - Translucide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780487283
Réf. Sonepar
00013048229
Réf. Fournisseur
48728
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
45 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
autre
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
fixation du couvercle
encliquetable
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix 45 - Performant et facile à installer pour une finition esthétique irréprochable (assemblage couvercle/fond) - Translucide
Les Atouts de l'article:
Couvercle avec feuille de protection Montage intérieur des parties supérieures Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.