Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix 45 et Universelle 100x50mm - Blanc Artic

Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix 45 et Universelle 100x50mm - Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • couleur - blanc

  • largeur du couvercle 1 - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780490030

Réf. Sonepar

00013049003

Réf. Fournisseur

49003

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

100 mm

profondeur

50 mm

nombre de couvercles

0

couleur

blanc

largeur du couvercle 1

0 mm

modèle

partie inférieure et partie supérieure

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

direction

ascendant/descendant

symétrique

Oui

angle

90...90 °

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle plat - Pour goulotte Logix 45 et Universelle 100x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90 ° Angle plat Plastique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.