Planet Wattohm - Interrupteur ou va-et-vient Logix - 2 modules - Bornes auto - Blanc Artic

Planet Wattohm - Interrupteur ou va-et-vient Logix - 2 modules - Bornes auto - Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - autre

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3271780490078

Réf. Sonepar

00013049007

Réf. Fournisseur

49007

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

type de commutation

va-et-vient

type de commande

autre

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

autre

couleur

blanc

composition

autre

nombre de modules (construction modulaire)

1

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage

Non

matériau

autre

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

autre

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

44 mm

profondeur d'encastrement

32 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur ou va-et-vient Logix - 2 modules - Bornes auto - Commande d'éclairage - Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ou va-et-vient Tension nominale 250V - Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10AX Thermoplastique - IP21 - IK04 - Fixation à griffes ou à vis

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.