Planet Wattohm - Prise RJ45 categorie 6A Logix - Blindee STP - 2 modules - 10 Gbit-s -Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - blanc
direction de sortie - droit
apparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3233620490716
Réf. Sonepar
00013049071
Réf. Fournisseur
49071
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
blanc
direction de sortie
droit
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
type de fixation
à clipser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Oui
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Oui
design
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
autre
avec protection contre la poussière
Oui
codage mécanique
Non
code couleur
Oui
largeur d'appareil
90 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
51 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
Prise RJ45 catégorie 6A Logix blindée STP 10 Gbit/s-2 modules-Pour connexion haut débit ordi/réseau informatique-Compatible supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Pas de montage possible en goulotte à clippage par supports et en boîte de sol verticale - Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) Prise RJ45 Catégorie 6 Se monte en goulotte à clippage direct, sur colonnes/colonnettes à clippage direct et en boîtes de sol horizontale 18 modules minimum
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.