Planet Wattohm - Angle interieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780680073
Réf. Sonepar
00013068007
Réf. Fournisseur
68007
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
130 mm
profondeur
50 mm
forme
symétrique
angle
90...90 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
nombre de couvercles
0
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Angle intérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90 ° Angle intérieur et angle plat pour corniche Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.