Planet Wattohm - Angle exterieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • couleur - blanc

  • modèle - capot moulé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780680080

Réf. Sonepar

00013068008

Réf. Fournisseur

68008

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

130 mm

profondeur

50 mm

nombre de couvercles

0

couleur

blanc

modèle

capot moulé

angle

60...120 °

sans halogène

Oui

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Non

Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 60° - 120° Angle extérieur non variable Plastique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.