Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-50x50mm-1 compartiment-2m-Livre sans couvercle-PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-50x50mm-1 compartiment-2m-Livre sans couvercle-PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • nombre de couvercles - 1

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3271780680271

Réf. Sonepar

00013068027

Réf. Fournisseur

68027

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

50 mm

profondeur

50 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre de couvercles

1

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couvercle inclus

Non

largeur du couvercle 1

45 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

type rectangulaire

Oui

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9010

finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

0

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

2079 mm²

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Goulotte d'installation Logix 45 - 50x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparémment) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.