Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix 160x50mm - Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
couleur - noir
largeur du couvercle 1 - 0 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780682152
Réf. Sonepar
00013068215
Réf. Fournisseur
68215
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
160 mm
profondeur
50 mm
nombre de couvercles
0
couleur
noir
largeur du couvercle 1
0 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
direction
ascendant/descendant
symétrique
Oui
angle
90...90 °
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9017
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Angle plat - Pour goulotte Logix 160x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Noir
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90 ° Angle plat Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.