Planet Wattohm - Couvercle largeur 45mm pour goulotte Logix45, colonne, colonnette - PVC Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - noir
matériau - plastique
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780682282
Réf. Sonepar
00013068228
Réf. Fournisseur
68228
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
45 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
noir
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
fixation du couvercle
encliquetable
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9017
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix 45 50x50mm, 85x50mm, 100x50mm, 130x50mm, 160x50mm, 190x50mm, colonnes et colonnettes Logix - Assemblage corps avec couvercle par clipsage-Démontage à l’aide d’un tournevis-PVC Noir
Les Atouts de l'article:
Couvercle autoguidé avec feuille de protection Montage intérieur des parties supérieures Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.