Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 130 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3271780682763
Réf. Sonepar
00013068276
Réf. Fournisseur
68276
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
130 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
noir
sans halogène
Oui
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9017
Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - Noir
Les Atouts de l'article:
Joint de fond Plastique Symétrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.