Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Alumnic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3271780683050
Réf. Sonepar
00013068305
Réf. Fournisseur
68305
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
85 mm
profondeur
50 mm
modèle
symétrique
type de fixation
à visser
couleur
autre
sans halogène
Oui
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9006
feuille de protection
Non
Embout - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 85x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Alumnic RAL9006
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.