Planet Wattohm - Angle interieur variable 80a 120-Pour goulotte Logix,Logix ZH 130x50mm-Alumnic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 80...120 °
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780683074
Réf. Sonepar
00013068307
Réf. Fournisseur
68307
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
130 mm
profondeur
50 mm
forme
symétrique
angle
80...120 °
couleur
autre
sans halogène
Oui
nombre de couvercles
0
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9006
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Alumnic RAL9006
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur variable Les angles intérieurs comprennent 2 éléments Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protection
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.