Planet Wattohm - Couvercle largeur 45mm pour goulotte Logix45, colonne, colonnette - Alumnic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - aluminium
matériau - plastique
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780683289
Réf. Sonepar
00013068328
Réf. Fournisseur
68328
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
45 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
aluminium
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
fixation du couvercle
encliquetable
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9006
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Couvercle largeur 45mm-Longueur 2m-Pour goulottes Logix 45 50x50mm, 85x50mm, 100x50mm, 130x50mm, 160x50mm, 190x50mm, colonnes et colonnettes Logix-Assemblage corps/couvercle par clipsage-Démontage à l’aide d’un tournevis-PVC Alumnic RAL9006
Les Atouts de l'article:
Couvercle autoguidé Montage intérieur des parties supérieures Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.