Planet Wattohm - Joint de sol goulotte Logix45 et Universel, sauf exception-Largeur 80mm-Alumnic

Planet Wattohm - Joint de sol goulotte Logix45 et Universel, sauf exception-Largeur 80mm-Alumnic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • nombre de couvercles - 0

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3271784189060

Réf. Sonepar

00013068349

Réf. Fournisseur

68349

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

0 mm

profondeur

50 mm

matériau

plastique

couleur

autre

nombre de couvercles

0

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

couvercle inclus

Non

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Non

type rectangulaire

Non

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

revêtu

numéro RAL

9006

finition du panneau arrière (intérieur)

autre

feuille de protection

Non

nombre de cloisons enfichables

0

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

0 mm²

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

-5...60 °C

Joint de sol pour toutes goulottes Logix 45 et Universel (sauf 50x50mm en Logix 45 et 85x50mm en Logix Universel) - Largeur 80mm - Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Côte d’encombrement 50mm Joint de sol Livré en longueur de 2m

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.