Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - Alumnic

Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - Alumnic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 130 mm

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3271780683760

Réf. Sonepar

00013068376

Réf. Fournisseur

68376

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège

130 mm

profondeur du canal d'allège

50 mm

modèle

doublage de coupe de canal

forme

symétrique

couleur

autre

sans halogène

Oui

type de fixation

encliquetable

matériau

plastique

qualité du matériau

ABS

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

numéro RAL

9006

Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Joint de fond Plastique Symétrique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.