Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc antimicrobien

Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc antimicrobien

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3271780687072

Réf. Sonepar

00013068707

Réf. Fournisseur

68707

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

130 mm

profondeur

50 mm

modèle

symétrique

type de fixation

à visser

couleur

blanc

sans halogène

Oui

adapté à

gauche/droite

doublage de coupe

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Oui

traitement de la surface

autre

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

Embout - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Blanc Artic antimicrobien

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.