Planet Wattohm - Support KEVA hauteur 12 pour appareillage ALREA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 12 mm
hauteur du câble pour plinthe - 32 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3271784185291
Réf. Sonepar
00013418529
Réf. Fournisseur
PW11508
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
12 mm
hauteur du câble pour plinthe
32 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
autre
type de montage appareil d'installation
standard
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
décoration
sans
température d'utilisation
-5...60 °C
Support pour appareillage ALREA de Schneider - hauteur 12mm
Les Atouts de l'article:
Couleur Blanc ARTIC Matière PVC Support saillie