Planet Wattohm - Kit 3 paniers horizontaux 3x8m vides boite standard 16-24m

Planet Wattohm - Kit 3 paniers horizontaux 3x8m vides boite standard 16-24m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 12

  • nombre d'entrées de conduit - 12

  • modèle - forme de gobelet

  • type de montage appareil d'installation - encoche

  • nombre de délestages de traction - 6

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271784151234

Réf. Sonepar

00013415123

Réf. Fournisseur

PW28608

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

nombre d'appareils encastrables

12

nombre d'entrées de conduit

12

modèle

forme de gobelet

type de montage appareil d'installation

encoche

nombre de délestages de traction

6

profondeur

81 mm

largeur

281.3 mm

longueur

281.3 mm

matériau

autre

Le kit supports d'appareillage constitue le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail. Les supports mettent à disposition les prises électriques, audio-video et VDI

Les Atouts de l'article:

Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support) Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.