Planet Wattohm - Cadre + couvercle boite standard plastique 12-18m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 241 mm
longueur dimension extérieure - 286 mm
numéro RAL - 7031
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784151463
Réf. Sonepar
00013415146
Réf. Fournisseur
PW28718
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
241 mm
longueur dimension extérieure
286 mm
numéro RAL
7031
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
264 mm
largeur dimension d'encastrement
219 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
41 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Le cadre + couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol standard, puis sa fermeture avec cordons connectés en toute sécurité.A associer à un kit support appareillage.
Les Atouts de l'article:
Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.