Planet Wattohm - Pop-up 4 modules blanc avec kit installation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rectangulaire
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784152347
Réf. Sonepar
00013415234
Réf. Fournisseur
PW29001
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
encastré
forme
rectangulaire
couleur
blanc
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
relevable
Oui
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
142 mm
largeur
120 mm
hauteur
5 mm
profondeur d'encastrement
78 mm
diamètre
0 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
Bloc escamotable à équiper pour une mise à disposition des fonctions courant fort et courant faible au plus près de l'utilisateur
Les Atouts de l'article:
A encastrer dans le mobilier (bureaux, cuisines…) Bloc escamotable 1 compartiment Design ultra-fin