Planet Wattohm - Bloc bureau 1 PC 2P+T + chargeur double USB + cordon 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784180104
Réf. Sonepar
00013418010
Réf. Fournisseur
PW29110
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
autre
forme
rectangulaire
couleur
noir
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
relevable
Non
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
191 mm
largeur
90 mm
hauteur
75 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre
0 mm
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises norme française (type E)
1
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de disjoncteurs
0
protection contre les surtensions
Non
avec alimentation USB incorporée
Oui
tension nominale
250 V
traitement antibactérien
Non
Bloc bureau à poser ou à fixer sur le poste de travail. Installé au plus proche de l'utilisateur, il permet un accès aisé à des prises de courants et un chargeur double USB
Les Atouts de l'article:
Equipé d'un chargeur double USB de Type A (2400mA) Produit en aluminium peint en noir (RAL 9005) Produit livré avec cordon 3m muni d'une fiche 2P+T