Planet Wattohm - Bride de fixation pour bloc bureau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - autre
couleur - gris
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784180265
Réf. Sonepar
00013418026
Réf. Fournisseur
PW29199
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
autre
forme
autre
couleur
gris
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
relevable
Non
extensible
Non
matériau
acier inoxydable
longueur
90 mm
largeur
85 mm
hauteur
81.4 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre
0 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
Permet la fixation des blocs bureau sur une table
Les Atouts de l'article:
Compatible avec tous les blocs bureaux. Le produit comprend des protections pour les surfaces de bureau Matière : - Acier peint en noir- Polyamide- Elastomère
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.