Planet Wattohm - Colonne 1 compartiment LOGIX 3,92m aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 4020...5300 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784179245
Réf. Sonepar
00013417924
Réf. Fournisseur
PW32312
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
forme de colonne
carré
hauteur de colonne
4020...5300 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
0
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
1280 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus/en dessous
profil continu
Non
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
section transversale utile
2880 mm²
Colonne extra-fine 1 compartiment. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif. Installation dos à dos des appareillages.
Les Atouts de l'article:
IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne.
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.