Planet Wattohm - Colonne 2 cpts LOGIX 2,67m aluminium avec couvercles PVC blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784179313
Réf. Sonepar
00013417931
Réf. Fournisseur
PW32321
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
nombre de cloisons
1
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
1280 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus/en dessous
profil continu
Non
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure
PVC
surface de la partie supérieure
non traité
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9003
section transversale utile
6220 mm²
Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif.
Les Atouts de l'article:
IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.