Planet Wattohm - Colonne 2 compartiments LOGIX 3,92m aluminium

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 4020...5300 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • largeur de colonne - 82 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271784179320

Réf. Sonepar

00013417932

Réf. Fournisseur

PW32322

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

forme de colonne

ovale

hauteur de colonne

4020...5300 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

autre

largeur de colonne

82 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

1

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Oui

compensation de hauteur

1280 mm

profondeur de la colonne

75 mm

nombre de parties supérieures utilisables

2

type de fixation

visser

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Oui

entrée de câble

au-dessus/en dessous

profil continu

Non

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure

autre

section transversale utile

6220 mm²

Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif.

Les Atouts de l'article:

IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.