Planet Wattohm - Colonne 4 compartiments LOGIX 2,70m Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 680...3380 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784179368
Réf. Sonepar
00013417936
Réf. Fournisseur
PW32340
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
forme de colonne
carré
hauteur de colonne
680...3380 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
2700 mm
nombre de parties supérieures utilisables
4
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Non
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
section transversale utile
11040 mm²
Colonne 4 compartiments, 2 faces. Clipage direct. Logix 45. Corps en et couvercles en aluminium. Hauteur maxi 2,7m
Les Atouts de l'article:
Aluminium IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.