Planet Wattohm - Prise HDMI Logix - 1 module - TypeA version 1.4 preconnectorisee - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784152767
Réf. Sonepar
00013415276
Réf. Fournisseur
PW49010
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
utilisation
HDMI
mode de pose
encastré
couleur
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
Prise HDMI Logix-1 module-TypeA version 1.4 préconnectorisée-Pour raccorder télévision, home-cinéma,démodulateur...-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Blanc
Les Atouts de l'article:
La liaison réalisée est au format numérique haute fidélité Mode de fixation à clips - Mode de raccordement à connecter Prise HDMI audio-vidéo Logix
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.