Planet Wattohm - Chargeur double USB Logix - 2 modules - 2400mA Type A - 230V-5V= - Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784153054
Réf. Sonepar
00013415305
Réf. Fournisseur
PW49211
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
encastré
couleur
noir
type de chargeur USB
AA
tension de fonctionnement
100...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
Chargeur double USB 2400mA Type A appareillage 45 Logix 2 modules 230V/5V= noir
Les Atouts de l'article:
Chargeur double USB Fréquence 50Hz - 60Hz Polycarbonate - IK04 - IP40
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.