Planlicht - Rail 3 phases 3000mm carre noir LxlxH : 3000x36x33mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
matériau - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019162036880
Réf. Sonepar
02817383933
Réf. Fournisseur
676003SW
Réf. Commerciale
Planlicht
longueur
3000 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
nombre de groupes/phases
3
couleur
noir
matériau
aluminium
forme
rectangulaire
convient pour un usage domotique
Non
finition de la surface
mat
PLIABLE
Non
largeur
36 mm
hauteur
33 mm
diamètre externe
1.42 mm
classe de protection
I
Rail 3 phases 3000mm carrénoir LxlxH : 3000x36x33mm
Les Atouts de l'article:
Rail 3 phases, 3000mm carré, noir, 3000mm carré, pour adapteur euro, Indice de protection IP20, classe de protection I / LxlxH : 36x33 mm,