Planlicht - zenit M projecteur 3-Phases noir LED VO 3000K 24W 2120lm 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2120 lm
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux - 1889...1889 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833019435
Réf. Sonepar
02817301943
Réf. Fournisseur
S10S200-SWSWC1930V14
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
25 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2120 lm
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
1889...1889 lm
puissance de lampe acceptée
25...25 W
adapté à un montage sur rail
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
zenit M projecteur 3-Phasesnoir LED VO 3000K 24W 2120lm 40°
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir, structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. avec adaptateur universel 3 Phases noir. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 88 lm par W et un flux lumineux sortant de 2120 lm pour 24 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir , à refroidissement passif. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 0080x227 mm, Poids : 1.4 kg