PM Flex - PREFILEE VERT dm.20 F-UTP CAT.5E 4P6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 14.1 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - vert
diamètre externe - 20 mm
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8027788374552
Réf. Sonepar
01287000249
Réf. Fournisseur
C2F
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre intérieur
14.1 mm
matériau
polypropylène (PP)
couleur
vert
diamètre externe
20 mm
sans halogène
Oui
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
apparent
Non
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Oui
nombre de câbles de données
4
PREFILEE VERT dm.20 F-UTP CAT.5E 4P6