PM Flex - PREFILEE VERT dm.20 GRADE3 SAT - EUROCLASS Dca -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 14.1 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - vert
diamètre externe - 20 mm
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8027788374576
Réf. Sonepar
01287000181
Réf. Fournisseur
C2G3
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre intérieur
14.1 mm
matériau
polypropylène (PP)
couleur
vert
diamètre externe
20 mm
sans halogène
Oui
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
installation sur du béton
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Oui
nombre de câbles de données
2
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
PREFILEE VERT dm.20 GRADE3 SAT - EUROCLASS Dca -