PM Flex - PREFILEE VERT dm.20 F-UTP CAT.6 4P6

PM Flex - PREFILEE VERT dm.20 F-UTP CAT.6 4P6

PM FLEX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 14.1 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - vert

  • diamètre externe - 20 mm

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8027788375139

Réf. Sonepar

01287000251

Réf. Fournisseur

C2Z

Réf. Commerciale

PM Flex

diamètre intérieur

14.1 mm

matériau

polypropylène (PP)

couleur

vert

diamètre externe

20 mm

sans halogène

Oui

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

montage encastré

Oui

apparent

Non

sur bois

Oui

paroi creuse

Non

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Oui

nombre de câbles de données

4

PREFILEE VERT dm.20 F-UTP CAT.6 4P6