PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil, 63mm GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
couleur - gris
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 63 mm
diamètre externe - 51.5 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8027788341271
Réf. Sonepar
01287000293
Réf. Fournisseur
ICTA63F
Réf. Commerciale
PM Flex
matériau
PVC
couleur
gris
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
63 mm
diamètre externe
51.5 mm
sans halogène
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Non
matériau d’enrobage
PVC
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Oui
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
Flex ICTA 3422 avec fil, 63mm GRIS