PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil 16mm BLEU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - bleu
diamètre nominal - 16 mm
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 14.2 mm
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
8027788350327
Réf. Sonepar
01287000033
Réf. Fournisseur
ICTAA16FRT30
Réf. Commerciale
PM Flex
matériau
polypropylène (PP)
couleur
bleu
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
14.2 mm
sans halogène
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Non
matériau d’enrobage
polyéthylène (PE)
accélérateur de flammes
Non
résistance à la traction
750 N
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
Flex ICTA 3422 avec fil 16mm BLEU