PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil 20mm BLEU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - bleu
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 14.1 mm
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
2400 unité(s)
EAN
8027788350334
Réf. Sonepar
01287000034
Réf. Fournisseur
ICTAA20FRT24
Réf. Commerciale
PM Flex
matériau
polypropylène (PP)
couleur
bleu
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
14.1 mm
sans halogène
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
rayon de courbure, dynamique
20 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Non
matériau d’enrobage
polyéthylène (PE)
accélérateur de flammes
Non
résistance à la traction
750 N
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
Flex ICTA 3422 avec fil 20mm BLEU