PM Flex - Flex ICTA dm.25 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 18.2 mm
couleur - vert
matériau - polypropylène (PP)
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
1600 unité(s)
EAN
8027788342544
Réf. Sonepar
01287834250
Réf. Fournisseur
ICTAECO25RT16
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
18.2 mm
couleur
vert
matériau
polypropylène (PP)
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
Flex ICTA dm.25 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLÉ sans fil