PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 40mm NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
diamètre intérieur - 32.4 mm
couleur - noir
matériau - polypropylène (PP)
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
1400 unité(s)
EAN
8027788034401
Réf. Sonepar
01287000183
Réf. Fournisseur
ICTAN40
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe
40 mm
diamètre intérieur
32.4 mm
couleur
noir
matériau
polypropylène (PP)
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Non
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Oui
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
9004
Flex ICTA 3422 sans fil 40mm NOIR