PM Flex - Flex Anti-UV 3422 sans fil 50mm NOIR

PM Flex - Flex Anti-UV 3422 sans fil 50mm NOIR

PM FLEX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • diamètre intérieur - 41.2 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Minimum d'achat

  • 200 unité(s)

EAN

8027788342315

Réf. Sonepar

01287834231

Réf. Fournisseur

ICTANUV5025RT8

Réf. Commerciale

PM Flex

diamètre externe

50 mm

diamètre intérieur

41.2 mm

couleur

noir

matériau

polypropylène (PP)

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

finition ignifugée

Oui

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

montage encastré

Oui

apparent

Oui

sur bois

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation extérieure

Oui

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

Flex Anti-UV 3422 sans fil 50mm NOIR