PM Flex - IRL 3321 TULIPE dm.40 GRIS en barres de 3mt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
diamètre intérieur - 36.2 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
1323 unité(s)
EAN
8027788080408
Réf. Sonepar
01287000065
Réf. Fournisseur
IRL40FB
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe
40 mm
diamètre intérieur
36.2 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
indice de protection contre les chocs (IK)
léger (classe 2)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
7035
IRL 3321 TULIPE dm.40 GRIS en barres de 3mt