PM Flex - IRL 3321 TULIPE dm.50 GRIS en barres de 3mt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 44.7 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
840 unité(s)
EAN
8027788080507
Réf. Sonepar
01287000066
Réf. Fournisseur
IRL50FB
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe
50 mm
diamètre intérieur
44.7 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
léger (classe 2)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Non
apparent
Oui
installation extérieure
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
IRL 3321 TULIPE dm.50 GRIS en barres de 3mt