PM Flex - Tire-fil Helicoidale 4mm, 15MT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 15 m
forme de la tête - sphère
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8027788342025
Réf. Sonepar
01287834202
Réf. Fournisseur
STCX15
Réf. Commerciale
PM Flex
domaine d'application
tube d'installation
matériau
plastique
longueur
15 m
forme de la tête
sphère
qualité du matériau
polyamide
largeur/diamètre du ruban de tirage
4 mm
Tire-fil Helicoidale 4mm, 15MT