Polier Ingenierie - Transformateur Intensite ouvrant - 5000-5 A - Fam TP816 - 160x80 mm - Cl 1 - 15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 5000 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760282000248
Réf. Sonepar
01522000174
Réf. Fournisseur
TP81650005115
Réf. Commerciale
Polier Ingenierie
courant assigné primaire In
5000 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
15 VA
Transformateur Intensité ouvrant 5000/5A, TP816, cl 1, 15VA, 160x80 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un passage de 80 x 160 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 5000 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 15 VA.