POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP12.50.11.3 10M 3X400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 16.74 m³/h
hauteur d’élévation max. - 18 m
puissance électrique du moteur (P1) - 1.9 kW
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5700390897482
Réf. Sonepar
06879089748
Réf. Fournisseur
96001975
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP)
16.74 m³/h
hauteur d’élévation max.
18 m
puissance électrique du moteur (P1)
1.9 kW
qualité du matériau du boitier moteur
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau corps de pompe
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.
32 m³/h
raccordement électrique
câble
longueur du câble
10 m
fréquence
50 Hz
courant nominal
3.2 A
puissance électrique du moteur (P2)
1.2 kW
classe d’isolation selon IEC
F
régime
2785 1/min
diamètre raccordement côté refoulement
2 pouces (50)
dimension max. pièces fixes
12 mm
coupant
Non
indice de protection (IP)
IP68
circuit de pompe
sans
diamètre pompe
241 mm
hauteur pompe
357 mm
convient pour montage à sec
Oui
UNILIFT AP12 est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 12 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe.