POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP50B.50.08.A1V 1x230V w.base 5m schuko
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 12.11 m³/h
hauteur d’élévation max. - 11 m
puissance électrique du moteur (P1) - 1.2 kW
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5700391489501
Réf. Sonepar
06879148950
Réf. Fournisseur
96004586
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP)
12.11 m³/h
hauteur d’élévation max.
11 m
puissance électrique du moteur (P1)
1.2 kW
qualité du matériau du boitier moteur
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau corps de pompe
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.
24 m³/h
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble
5 m
fréquence
50 Hz
courant nominal
5.37 A
puissance électrique du moteur (P2)
0.74 kW
classe d’isolation selon IEC
F
régime
2790 1/min
diamètre raccordement côté refoulement
2 pouces (50)
dimension max. pièces fixes
50 mm
coupant
Non
indice de protection (IP)
IP68
circuit de pompe
sans
diamètre pompe
210 mm
hauteur pompe
468 mm
convient pour montage à sec
Non
UNILIFT AP50B est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux usées contenant des particules jusqu'à 50 mm. Elle peut être installée sur un accouplement automatique, ce qui permet notamment de faciliter l'entretie