POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MULTIBOX UnilliftCC7 - A1 1x220-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 2850 m³/h
hauteur d’élévation max. - 5.03 m
pression de travail max. - 160 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 7 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5700317479715
Réf. Sonepar
06879747971
Réf. Fournisseur
97519841
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP)
2850 m³/h
hauteur d’élévation max.
5.03 m
pression de travail max.
160 bar
puissance électrique du moteur (P1)
7 kW
qualité du matériau du boitier moteur
autre
matériau corps de pompe
polypropylène (PP)
classe de qualité corps de pompe
PP-GF
volume refoulé max.
10 m³/h
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble
10 m
fréquence
50 Hz
courant nominal
1.8 A
puissance électrique du moteur (P2)
0.171 kW
classe d’isolation selon IEC
F
régime
2850 1/min
diamètre raccordement côté refoulement
1,25 pouces (32)
dimension max. pièces fixes
10 mm
coupant
Non
indice de protection (IP)
IP68
circuit de pompe
sans
diamètre pompe
160 mm
hauteur pompe
306.6 mm
convient pour montage à sec
Non
L'UNILIFT CC est une pompe monocellulaire immergée, conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau de 3 mm d'eau. Elle dispose d'un double refoulement, lui permettant de s'adapter facilement aux