Corning - Prise RJ45 Cat 6 FTP 9 points 45x45, Translucide (ancienne réf K6F45ND)

Corning - Prise RJ45 Cat 6 FTP 9 points 45x45, Translucide (ancienne réf K6F45ND)

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • apparent - Oui

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4059496526323

Réf. Sonepar

00034289571

Réf. Fournisseur

982042

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

couleur

blanc

direction de sortie

droit

apparent

Oui

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de fixation

visser

avec jacks/coupleurs

Non

numéro RAL

9010

type de connexion

vis

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Non

design

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

vis

avec protection contre la poussière

Non

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Non

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

Prise RJ45 Cat 6 FTP 9 points 45x45, Translucide (ancienne réf K6F45ND)