Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC LC 9/125 Monomode OS1 / OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur - LC
classe de fibre - OS2
matériau de la ferrule - céramique
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4059496516867
Réf. Sonepar
00034000011
Réf. Fournisseur
980539
Réf. Commerciale
Corning
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
monomode
type de connecteur
LC
classe de fibre
OS2
matériau de la ferrule
céramique
Connecteur optique pré-fibré NPC LC 9/125 Monomode OS1 / OS2