Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC SC 50/125µm Multimode OM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
classe de fibre - OM2
finition APC - Non
matériau de la ferrule - céramique
couleur - noir
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4059496516751
Réf. Sonepar
00034584182
Réf. Fournisseur
980528
Réf. Commerciale
Corning
adapté au type de fibre
multimode
classe de fibre
OM2
finition APC
Non
matériau de la ferrule
céramique
couleur
noir
Connecteur optique pré-fibré NPC SC 50/125µm Multimode OM2